HM90 E90AD-D26-2-C25-L270 Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR

Número de artículo: 3193703
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI2000
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3193703
    EAN / GTIN 7291075116007
    Número del fabricante 3193703
    Número L L23980 1382

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 270 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Diámetro de corte (DC) 26 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud funcional (LF) 270 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Longitud total (OAL) 270 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 11.5 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELI2000" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra