{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 40 mm | |
Tamaño VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 50 | |
Rosca del canal de refrigeración | M8 | |
Rosca de tornillo de amarre | M12 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319335 40 | |
EAN / GTIN | 4062406755133 | |
Número del fabricante | 319335 40 |