{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2(H7) | 10 mm | |
Tamaño VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Rosca del canal de refrigeración | M6 | |
Rosca de tornillo de amarre | M6 | |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319320 10 | |
EAN / GTIN | 4067263152194 | |
Número del fabricante | 319320 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 30, Perforación d2(H7): 10mm
a petición
En stock
80 piezas en stock
75,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
166,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Tamaño VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Perforación d2(H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 60 mm | 90 mm |
l7 | 51 mm | 90 mm |
Tipo de producto | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar |