{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | HSK-T 63 | |
⌀ soporte base d2 | 48 mm | |
⌀ exterior d3 | 63 mm | |
l2 con adaptador intercambiable | 107 mm | |
l2 con pinza portapiezas ER | 80 mm | |
x con adaptador intercambiable | 81 mm | |
x con pinza portapiezas ER | 54 mm | |
Rosca M | M40×1,5 | |
Tipo de producto | Adaptador de cambio rápido |
Número de artículo | 319294 32 | |
EAN / GTIN | 4045197943729 | |
Número del fabricante | 319294 32 |