{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior d1 | 40 mm | |
⌀ soporte base d2 | 58 mm | |
⌀ exterior d3 | 83 mm | |
l2 con adaptador intercambiable | 65,7 mm | |
l2 con pinza portapiezas ER | 39 mm | |
x con adaptador intercambiable | 125 mm | |
x con pinza portapiezas ER | 98 mm | |
Rosca M | M40×1,5 | |
Tipo de producto | Adaptador de cambio rápido |
Número de artículo | 319292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922922 | |
Número del fabricante | 319292 32 |