Adaptador de cambio rápido ER32 10 mm

Número de artículo: 319286 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319286 10
EAN / GTIN 4045197922830
Número del fabricante 319286 10

Descripción

Ejecución:

Sistema de cambio rápido de barras de mandrinar.
Mediante tuerca de apriete con rosca exterior, se enrosca el adaptador de cambio rápido en el casquillo de sujeción cilíndrico o soporte VDI para adaptación directa.

Aplicación:

Para mecanizado interior con barras de mandrinar.

Idóneo para:

Barras de mandrinar con 1, 2 o 3 superficies de apriete.

Volumen de suministro:

Tapones roscados para conducto de refrigeración, tuerca corredera en ranura ciega.

Nota:

Ajuste previo, p. ej., mediante GARANT n.° 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con reducción n.° 354773 (casquillo n.° 313291 tam. 25 con reducción adicional n.° 319426; 319428 de cada tam. 40/32).