Soporte para barras de mandrinar GARANT Master Eco Forma E2 8 mm

Número de artículo: 319235 8
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H7) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 8 mm
Tamaño VDI VDI 40
d7 20,5 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
⌀ D6 83 mm
⌀ D8 65 mm
⌀ H3 19,5 mm
⌀ H1 32,5 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 75 mm
⌀ L7 110,5 mm
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319235 8
EAN / GTIN 4067263107897
Número del fabricante 319235 8

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58+/-2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Eje perforado VDI.
  • Con dos boquillas de pulverización de bola.

Ventaja:

  • También adecuado para barras de mandrinar más largas.
  • Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra