{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | C | |
⌀ del mango d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Anchura del mango b3 | 23 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319170 30 | |
Número del fabricante | 319170 30 |