{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | E | |
Perforación d2 (H6) | 16 mm | |
Tamaño VDI | VDI 25 | |
⌀ exterior d3 | 36 mm | |
d6 | 58 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 25 | |
Rosca del canal de refrigeración | M8 | |
Rosca de tornillo de amarre | M10×1 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319165 16 | |
EAN / GTIN | 4062406755188 | |
Número del fabricante | 319165 16 |