F45NM D063-05-22-R08 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Octogonales ONHU/MU 0806 con 16 Filos de Corte

Número de artículo: 3191574
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie 16MILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3191574
    EAN / GTIN 7291075180176
    Número del fabricante 3191574
    Número L L23980 187

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 75 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

    Característica:

    • Arbor Style A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
    • Diámetro de corte (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 75 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 75 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 5
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 080608-TN
    • Longitud total (OAL) 40 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44.3 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "16MILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra