Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1 16 mm

Número de artículo: 319155 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H6) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Forma E
    Perforación d2 (H6) 16 mm
    Tamaño VDI VDI 20
    ⌀ exterior d3 36 mm
    d6 50 mm
    l1 -0,2 64 mm
    l2 54 mm
    Código de colores mango VDI VDI 20
    Rosca del canal de refrigeración M6
    Rosca de tornillo de amarre M10×1
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319155 16
    EAN / GTIN 4062406755157
    Número del fabricante 319155 16

    Descripción

    Aplicación:

    Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

    Norma:

    DIN 69880 / VDI 3425, página 2.