• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

F90LN D125-09-38.10-L-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506

Número de artículo: 3191511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3191511
EAN / GTIN 7291075231267
Número del fabricante 3191511
Número L L23980 183

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos