• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portaherramientas forma C3 axial, derecha 50 mm

Número de artículo: 319127 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma C
⌀ del mango d1 50 mm
h1 32 mm
h2 34 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Anchura del mango b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Código de colores mango VDI VDI 50
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319127 50
EAN / GTIN 4067263237495

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript