Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma C2 axial, izquierda 20 mm

Número de artículo: 319116 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Forma C
    ⌀ del mango d1 20 mm
    h1 16 mm
    h2 22 mm
    b1 52 mm
    b2 27 mm
    Anchura del mango b3 13 mm
    h5 25 mm
    h6 30 mm
    l1 55 mm
    Código de colores mango VDI VDI 20
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319116 20
    EAN / GTIN 4067263237983
    Número del fabricante 319116 20

    Descripción

    Ejecución:

    • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
    • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
    • Con tobera pulverizadora esférica.

    GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco − System n.° 273830273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.° 273651.

    Aplicación:

    Para el tronzado plano.

    Norma:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra