{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 20 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319026 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237556 | |
Número del fabricante | 319026 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B3 radial derecha, corto, ⌀ del mango d1: 20mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
97,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
76,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm |
b2 | 30 mm | 30 mm |
Forma | B | B |
h5 | 27 mm | 25 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm |
⌀ del mango d1 | 20 mm | 20 mm |