• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B2 radial izquierda, corto 40 mm

Número de artículo: 319016 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma B
⌀ del mango d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 34,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319016 40
EAN / GTIN 4067263237532

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript