{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para cuadrado soporte | 32 mm | |
Adaptador | PSC 80 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 140 mm | |
Longitud de sujeción L1 | 98 mm | |
B | 55 mm | |
⌀ exterior D | 110 mm | |
Tipo de producto | Portaherramientas |
Número de artículo | 318942 32 | |
EAN / GTIN | 2050001930040 | |
Número del fabricante | PS8.V32.L11.140 |