Soporte para herramientas radial, PSC 50, para cuadrado soporte: 20mm

Número de artículo: 318926 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para cuadrado soporte 20 mm
Adaptador PSC 50
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 58 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318926 20
EAN / GTIN 2050001714213
Número del fabricante PS5.V20.N11.058

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.