Soporte para herramientas axial, doble, derecha 20 mm

Número de artículo: 318903 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

para cuadrado soporte 20 mm
Adaptador PSC 40
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 80 mm
Longitud de sujeción L1 60 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318903 20
EAN / GTIN 2050001714770
Número del fabricante PS4.V20.R21.080

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop