• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación PSC-50 / PSC-50 80 mm

Número de artículo: 318895 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador PSC 50
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 80 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318895 80
EAN / GTIN 2050001930026
Número del fabricante PS5.PS5.K01.080

Descripción

Aplicación:

Para la prolongación de herramientas PSC.
Para el uso en centros de torneado / fresado.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.