Soporte para herramientas axial, simple, derecha, PSC 63, para cuadrado soporte: 20mm

Número de artículo: 318860 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para cuadrado soporte 20 mm
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 100 mm
Longitud de sujeción L1 75 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 318860 20
EAN / GTIN 2050001672605
Número del fabricante PS6.V20.R11.100

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Passende PSC-Kühlmittelrohr Artikel-Nr. 309885 Gr. 63.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra