Soporte para barras de mandrinar ranurado 16 mm

Número de artículo: 318831 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-T 63
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 105 mm
⌀ exterior D 45 mm
L1 79,05 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318831 16
EAN / GTIN 4045197905185
Número del fabricante 318831 16

Descripción

Ejecución:

GARANT - Mayor estabilidad y efecto de amortiguación de vibraciones gracias al enlazamiento de la barra de mandrinar.

Aplicación:

Para alojar barras de mandrinar.
Para el uso en centros de torneado / fresado.