{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para cuadrado soporte | 25 mm | |
Adaptador | HSK-T 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-3 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
Longitud de sujeción L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Desplazamiento central punta f | 15 mm | |
Tipo de producto | Portaherramientas |
Número de artículo | 318822 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673466 | |
Número del fabricante | HA6.V25.R12.100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Soporte para herramientas diagonal 45°, derecha, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 25mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Norma asiento | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
para cuadrado soporte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Desplazamiento central punta f | 15 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tipo de producto | Portaherramientas | Portaherramientas | Portaherramientas | Portaherramientas | Portaherramientas |