{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para cuadrado soporte | 25 mm | |
Adaptador | HSK-T 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-3 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
Longitud de sujeción L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tipo de producto | Portaherramientas |
Número de artículo | 318814 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672667 | |
Número del fabricante | HA6.V25.R31.100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Soporte para herramientas axial, triple, derecha 25 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
804,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
336,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
336,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
530,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 130 | 130 | 130 |
⌀ exterior D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
para cuadrado soporte | 25 | 25 | 25 | 25 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Longitud de sujeción L1 | 58 | 88 | 88 | 88 |