Soporte para herramientas axial, simple, derecha 25 mm

Número de artículo: 318802 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para cuadrado soporte 25 mm
    Adaptador HSK-T 63
    Norma asiento ISO 12164-3
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    Longitud de sujeción L1 58 mm
    B 40 mm
    ⌀ exterior D 102 mm
    Tipo de producto Portaherramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 318802 25
    EAN / GTIN 2050001673077
    Número del fabricante HA6.V25.R11.100

    Descripción

    Ejecución:

    Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

    Aplicación:

    Para el uso en centros de torneado / fresado.
    Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.