Soporte para herramientas Eco radial 25 mm

Número de artículo: 318625 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

para cuadrado soporte 25 mm
Adaptador HSK-T 63
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 90 mm
Longitud de sujeción L1 88 mm
B 40 mm
⌀ exterior D 102 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318625 25
EAN / GTIN 4045197893260
Número del fabricante 318625 25

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.
GARANT - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT Eco.

Aplicación:

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.
Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Incluye calzo taladrado. De esta manera, apropiado para soporte de torneado de apriete con mango de 20 y 25 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra