T490 LNK-D50-51-4-W40-11 Fresas Multidiente con Mango Integral para Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

Número de artículo: 3181247
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3181247
    EAN / GTIN 7291075346121
    Número del fabricante 3181247
    Número L L23980 1338

    Descripción

    Descripción:

    Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 24, Profundidad máxima de corte (APMX) 51 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 50 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 24
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 51 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Longitud total (OAL) 130 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra