• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FDN D160-1419-40R-CALN11 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial con Cartuchos para Plaquitas Tangenciales LN 1106

Número de artículo: 3181195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181195
EAN / GTIN 7291075228083
Número del fabricante 3181195
Número L L23980 2449

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm, Número de labios (NOF) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Longitud utilizable (LU) 28.9 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos