• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HP E90AN-D1.25-8-W1.0-7 Fresas con Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

Número de artículo: 3181193
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIPLUS
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181193
EAN / GTIN 7291075180848
Número del fabricante 3181193
Número L L23980 2257

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.303″ ,Número de labios (NOF) 8 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.303″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Longitud funcional (LF): 2.859″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HP ANCT 070202 PN-R
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.4 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIPLUS" Ver todos