FDN D100-03-27-LN08 Fresas Huecas de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 08

Número de artículo: 3181070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3181070
    EAN / GTIN 7291075304381
    Número del fabricante 3181070
    Número L L23980 2569

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
    • Diámetro de corte (DC) 100 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 12
    • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
    • Número de labios (NOF) 12
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 081804-TN-N
    • Longitud total (OAL) 40 mm
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
    • Longitud utilizable (LU) 28.5 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MINI-TANGSLOT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra