Llave de apriete de seguridad Con resorte, con expulsor 125 mm

Número de artículo: 317810 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de plato (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de plato 125 mm
Cuadrado 9 mm
también adecuado para ⌀ de plato 140 mm
Tipo de producto Llave de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 317810 125
EAN / GTIN 4019208054582
Número del fabricante 154372

Descripción

Ejecución:

Con vaina apoyada en resorte,que evita el atasco imprevisto de llave en el plato de torno.

Aplicación:

Para los platos de torno n.º 310100312700.

Nota:

Para el tamaño de plato 74, ver llave hexagonal n.º 626000.