{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D | 135 mm | |
adecuado para ⌀ de plato | 125 mm | |
⌀ collar d2 | 80 mm | |
⌀ de la perforación d3 | 25 mm | |
Altura h1 | 58 mm | |
Grosor de contraplato h2 | 20 mm | |
Tipo de producto | Accesorios para plato de torno |
Número de artículo | 317000 135 | |
Número del fabricante | 017115 |