Descripción:
El micrómetro Digimatic con yunque intercambiable, para medir diversas características, le ofrece las siguientes ventajas: Para medir el espesor de pared de tubos y cilindros, alturas de cabeza de remache, etc. con yunques intercambiables (yunques: planos, cilíndricos, en forma de V)
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 1 - 2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: 0,0002″.
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0002″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila, yunques
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años