Peso de prueba 316-14, Clase OIML E2, Valore nominale 10 kg, Forma compacta, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 316-14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Peso complementario

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 316-14
    EAN / GTIN 4045761094956
    Número del fabricante 316-14

    Descripción

    Característica:

    • Clase OIML E2
    • Valore nominale 10 kg
    • Forma compacta
    • Acero inoxidable pulido

    Nota:

    • We would like to advise you, if such accurate weights are shipped without containers, there might be damages occurring to the weights, in spite of appropriate shipping package. The change of masses caused by such damages might exceed the respectively admissible error margins of these weights. We therefore strongly recommend ordering one of the cases listed under ″Accessories″
    • When ordering calibrated weights, a case must be ordered for a fee, since the calibration mark is attached to it

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra