DCM Sierras para corte en seco 115x2,5x22,23 PREMIUM mármol

Número de artículo: 315968
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 315968
EAN / GTIN 9003173159682
Número del fabricante 315968

Descripción

Característica:

  • Forma: UC3 SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Mármol/piedra caliza
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 115 - 2,5 - 2
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 2,5 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Universal inserto para mármol, GRP, PVC, fibra de carbono, compuestos
  • También adecuado para operaciones de rescate.

Aplicación:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra