DCM Sierras para corte en seco 180x3x22,23 PREMIUM mármol

Número de artículo: 315966
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 315966
EAN / GTIN 9003173159668
Número del fabricante 315966

Descripción

Característica:

  • Forma: UC3 SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Mármol/piedra caliza
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 180 - 3 - 2
  • Dimensión (D x D x H): 180 x 3 x 22,23 mm
  • Diámetro: 180 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Universal inserto para mármol, GRP, PVC, fibra de carbono, compuestos
  • También adecuado para operaciones de rescate.

Aplicación:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra