{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamaño del cono | 6 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Paso E | 55 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 112 mm | |
Altura con mordazas H2 | 143 mm | |
Distancia al centro F | 133,4 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
Tamaño de los espárragos | M10 | |
Cono de centraje B | 106,39 mm | |
Cuadrado de llave de apriete K | 11 mm | |
Peso | 19 kg | |
Tipo de producto | Plato combinado de cuatro mordazas |
Número de artículo | 315645 200/6 | |
EAN / GTIN | 5907412202860 | |
Número del fabricante | 354635190200 |