Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras 100

Número de artículo: 315200 100
Establecer precio 3 Unidad (51,51 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo de plato 100 mm
    Longitud L 48 mm
    Anchura B 14 mm
    Altura H 33,5 mm
    Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
    Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 315200 100
    EAN / GTIN 4019208038834
    Número del fabricante 110166

    Descripción

    Idóneo para:

    Plato de torno de tres mordazas n.° 310505; 310655; 310705.

    Nota:

    • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
    • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.