Juego de garras 4 piezas, blandas 350 mm

Número de artículo: 314700 350
Establecer precio 4 Unidad (117,56 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo de plato 350 mm
    Longitud L 130 mm
    Anchura B 34 mm
    Altura H 79,5 mm
    también adecuado para tipo de plato 400 mm
    Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
    Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 314700 350
    EAN / GTIN 4019208034614
    Número del fabricante 107644

    Descripción

    Material:

    16 MnCr5

    Idóneo para:

    Plato de torno de cuatro mordazas n.° 312505; 312705.

    Nota:

    • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
    • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.