Descripción:
El micrómetro Digimatic con yunque en V se utiliza para medir herramientas de corte y le ofrece las siguientes ventajas: Para medir herramientas de tres filos, p. Ej. B. Machos de roscar, fresas, escariadores.
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0,4 - 1
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: 0,0002″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±2,0E-4″.
Observaciones: -
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años