Micrómetro digital de yunque en V de 3 ranuras, 0.05-0.6 ″, Digimatic, con ranura

Número de artículo: 314-351-30
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
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 314-351-30
    EAN / GTIN 4946368695631
    Número del fabricante 314-351-30
    Número L L40010 13123

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro Digimatic con yunque en V se utiliza para medir herramientas de corte y le ofrece las siguientes ventajas: Para medir herramientas de tres filos, p. Ej. B. Machos de roscar, fresas, escariadores.

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0,05 - 0,6
    Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
    Precisión: 0,0002″.
    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±2,0E-4″.
    Observaciones: Con ranura
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
    Fuerza de medición: 3-8
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave de ajuste, 1 pila
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra