HM390 ETP D25-3-L39-C3-10 Fresas a 90º con Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales HM390 TPKT 1003

Número de artículo: 3139873
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI3MILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3139873
    EAN / GTIN 7291075348514
    Número del fabricante 3139873
    Número L L23980 2154

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 74 mm, Tipo de mango CAMFIX, Tipo de mango CAMFIX, Longitud utilizable (LU) 39 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud funcional (LF) 55 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 1003PDR
    • Longitud total (OAL) 74 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.9 Degrees
    • Tipo de mango CAMFIX
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
    • Longitud utilizable (LU) 39 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra