Juego de mordazas de garras, 3 piezas, para plato 4

Número de artículo: 313955 4
Establecer precio 3 Unidad (118,07 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 173 mm - 212 mm
Anchura de la ranura n 16 mm
Rosca M M6
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313955 4
EAN / GTIN 2050002054455
Número del fabricante 0138123

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas de pinza templadas. Para sujeción exterior de piezas brutas con dentado 1,5 × 60°.
Pavonada.

Nota:

Adecuadas para BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.