Juego de mordazas de garras, 3 piezas, para plato, ⌀ 200 mm, Tipo: 1

Número de artículo: 313953 1
Establecer precio 3 Unidad (106,20 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 35 mm - 63 mm
Anchura de la ranura n 14 mm
Rosca M M6
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313953 1
EAN / GTIN 2050001945884
Número del fabricante 0138110

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas de pinza templadas. Para sujeción exterior de piezas brutas con dentado 1,5 × 60°.
Pavonada.

Nota:

Adecuadas para BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.