Juego de garras de segmentos 3 piezas Acero, Para tipo de plato: 210

Número de artículo: 313738 210
Establecer precio 3 Unidad (118,07 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 210 mm
Longitud L 70 mm
Anchura B 140 mm
Altura H 80 mm
Distancia entre agujeros a 30 mm
Distancia entre perforaciones b 25 mm
Anchura de ranura D 14 mm
Adecuado para el código de color Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313738 210
EAN / GTIN 4060576180250
Número del fabricante 0132705

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.

Aplicación:

Sujeción completa con deformación reducida.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.