Tuerca corredera en ranura bonificada, Anchura de ranura D: 21mm

Número de artículo: 313570 21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de ranura D 21 mm
Par de apriete máximo 150 Nm
Rosca G M16
Altura H 25,5 mm
Altura de escalonado h 11 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313570 21
EAN / GTIN 4019208193649
Número del fabricante 1028182

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con precisión y ranuradas.

Idóneo para:

Todos los platos de sujeción automática corrientes de las marcas Schunk, Forkardt, Röhm y SMW (con dentado de punta).

Idóneo para:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Volumen de suministro:

¡Incluidos tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 − 12.9!

Nota:

Se pueden suministrar de fábrica otras tuercas correderas en ranura.