T490 SM-D3.0-32-5-1.25-13 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 1306

Número de artículo: 3135261
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3135261
EAN / GTIN 7291075237863
Número del fabricante 3135261
Número L L23980 1873

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.795″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 35 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3.24″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.795″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 35
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3.24″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL): 4″

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra