Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 20 x 32 mm C 80 J5 V15

Número de artículo: 3135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3135
EAN / GTIN 9003170031356
Número del fabricante 3135
Número L L50140 550

Descripción

Descripción:

Al afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo, solo se deben usar discos con especificaciones de carburo de silicio. Debido a su forma de grano especial, obtendrá buenos resultados incluso en piezas de trabajo muy duras. Este disco también se puede utilizar además de hierro fundido. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Metal duro
  • Especificación: C 80 J5 V15
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Corte libre
  • Tamaño de grano optimizado
  • Apilable

Aplicación:

  • Para afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo y para trabajar a máquina piezas de hierro fundido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra