{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 165 mm | |
Longitud L | 59,5 mm | |
Anchura B | 120 mm | |
Altura H | 60 mm | |
Distancia entre agujeros a | 25 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 22 mm | |
Anchura de ranura D | 17 mm | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313435 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929501 | |
Número del fabricante | 0169100 |