{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 160 mm | |
Longitud L | 67 mm | |
Anchura B | 36 mm | |
Altura H | 53 mm | |
Distancia entre agujeros a | 12 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 19 mm | |
Anchura de ranura D | 17 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313400 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193373 | |
Número del fabricante | 1028171 |